Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet 24 pièces
Assortiment de douilles 1/2 pouce 24 pcs
COFFRET-DOUILLES-1/2PO-6PANS-24PCS
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment douilles pratique 1/2 pouce, 24 pièces
- Pour l'équipement personnalisé des servantes d'atelier, des boîtes ORSY BULL, des intérieurs de véhicules et des systèmes d'étagères ORSY
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Douille avec sortie hexagonale pour les tailles les plus importantes
Opération de fixation puissante et efficace
- Les rallonges rigides (disponibles en trois versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 24 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 405 x 50 x 160 mm |
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM
ZEBRADOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.