Echelle télescopique professionnelle en aluminium
Echelle télescopique professionnelle en aluminium
TSKOPLTR-PROFI-ALU-4X6SPRO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La hauteur de travail souhaitée en termes d'espacement des barreaux peut être facilement réglée à l'aide du levier de verrouillage robuste
- Joints de section de sécurité robustes et à verrouillage automatique
- Utilisable comme un escabeau, même dans des escaliers
- Repliable pour gagner de l'espace pendant le transport et le stockage
- Résistance élevée à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Barreaux et montants en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle antidérapants bicomposants
- Les barreaux rainurés garantissent une montée en toute sécurité
Avec le verrou d'inclinaison, réf. 0962 931 411, l'échelle correspond à la largeur requise pour les échelles simples et a donc été testée et certifiée conformément à la norme DIN EN 131.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre d'échelons | 4 x 6 |
Dimensions du rail | 69 mm x 29 mm |
Distance barreaux | 280 mm |
Dimension des barreaux | 25 x 25 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 3,64-6,4 m |
Largeur échelle standard | 0,7 m |
Hauteur debout max. escabeau | 5,02 m |
Echelle d'appui simple : hauteur de travail max. | 6,52 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 7,02 m |
Hauteur d'arrimage max. échelle simple (inclinaison de 70°) | 6 m |
Longueur min./max. comme escabeau | 1,78-3,14 m |
Largeur (bas/haut) escabeau | 0,7/0,4 m |
Hauteur debout max. escabeau | 2,41 m |
Hauteur de travail échelle double max. | 3,91 m |
Hauteur de portée max. escabeau | 4,41 m |
Longueur min./max. de pas escabeau | 1,23-2,07 m |
Hauteur min./max. escabeau | 1,77-3,10 m |
Hauteur de support min./max. des tréteaux de montage | 0,28-0,84 m |
Dimension de transport | 1,86 x 0,7 x 0,2 m |
Poids | 20 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!