Escabeau en aluminium
Marchepied double accès
MARCHE-PIEDS PLIABLE ALU 2X2 MARCHES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plateforme extra-large permettant de travailler de manière sûre et confortable
- Accessible des deux côtés, peut être replié
- Peut être agrandi avec une autre échelle et jusqu'à deux planches télescopiques Würth côte à côte pour former une grande plate-forme de travail
- Le petit espace dans la plate-forme agit comme une "poignée" pour le transport pour s'assurer que les doigts ne sont pas écrasés, ou aussi comme un point d'accrochage pour la planche télescopique Würth
- Pas de 85 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130
- Jonctions entre montants et barreaux avec rivets spéciaux et renforts supplémentaires garantissant une grande robustesse et une bonne rigidité de torsion
- Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre de marches (avec plateforme) | 2 x 2 |
Longueur | 0,52 m |
Largeur (inférieure) / largeur (supérieure) | 0,65/0,61 m |
Dimensions du rail | 85,8 mm x 20,5 mm |
Distance entre marche | 185 mm |
Profondeur de marche | 85 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Oui |
Hauteur de plateforme | 0,37 m |
Dimension de la plate-forme | 39 x 61 cm |
Longueur de pas | 0,71 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur du support | 0,37 m |
Hauteur de travail | 1,87 m |
Portée | 2,37 m |
Dimension de transport | 0,52 x 0,65 x 0,35 m |
Poids | 7,2 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!