Servante d'atelier Compact
Servante d'atelier Compact
C7, DESSUS PLASTIQUE, RAL 5010
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier à pliures multiples
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 710 x 430 x 940 mm
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur de travail : 885 mm
- Tiroirs complètement extractibles montés sur roulement à billes
- Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils en alvéoles en mousse
- Poignée latérale robuste et ergonomique
- Roues en caoutchouc anti traces, roues directrices de ∅ (dont une équipée d'un frein de verrouillage), roues porteuses de ∅ 140 mm
- Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages
- Disponible avec un plan de travail en plastique ABS, en bois ou tapis strié en caoutchouc
- Revêtu par poudre : Unité disponible en quatre couleurs différentes, tous les tiroirs en RAL 9011 (noir graphite)
- Large gamme d'accessoires
- Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage unitaire des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière du plan de travail | Dessus en plastique |
Couleur | Bleu gentiane RAL 5010 |
Couleur de tiroir | Noir |
Largeur | 710 mm |
Profondeur | 430 mm |
Hauteur | 940 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Capacité de charge du tiroir | 35 kg |
Poids | 63 kg |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale |
Type de tiroirs | 5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 65 mm |
Type de roues | 2 roues fixes sans frein (D : 140 mm) |
Poids du produit (par pièce) | 65000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!