Gereedschapskoffer PP Met uitneembare vakken en een uitneembare inlay
Gereedschapskist PP met uitneembare vakken
GEREEDSCHAPSKOFFER-660X260X248MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van polypropyleen, dus schokbestendig, robuust en geschikt voor zwaar gebruik
- Eenvoudig en comfortabel te dragen dankzij grote aluminium handgreep
- Laag eigengewicht
- Metalen sluiting
- Kan worden vergrendeld met een hangslot
- Twee verwijderbare vakken voor kleine onderdelen in het deksel
- Interactieve aluminium sluiting
- Schokbeschermingshoeken van thermoplastisch materiaal
Datasheets(X)
Hoogte (C) | 268 mm |
Breedte (A) | 663 mm |
Diepte (B) | 270 mm |
Kleur | Rood |
Materiaal | Polypropyleen - PP |
Productgewicht (per stuk) | 3900 g |
Draagvermogen | 25 kg |