Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville à bascule W-KDW avec bouchon de centrage

CHEVILLE BASCULANTE W-KDW MINI M10

Art. N° 0904710003

EAN 4011231849784

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville à bascule W-KDW avec bouchon de centrage

Art. N° 0904710003

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Collerette en polyamide et écrou hexagonal, acier zingué. Spécialement conçu pour la fixation de lavabos, WC suspendus, etc. sur des murs creux ou colonnes d'alimentation. Avec surface de contact extra-large
  • Intégralement prémontée

  • La cheville à bascule se verrouille toute seule dans le matériau support

  • Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée

  • Grande surface de contact pour les matériaux de construction tendres, même à une faible profondeur de cavité de seulement 90 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation de lavabos, de WC suspendus, de chauffe-eau, de structures supports, etc. sur des murs creux, des gaines techniques. Le bouchon sert à obturer le trou de perçage et à centrer la tige filetée.

  • Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN

Diamètre

10 mm

Longueur (l)

130 mm

Diamètre de passage support (dBau)

14 mm

Design

Entretoise en caoutchouc, collier et écrou hexagonal

Diamètre de perçage (d0)

30 mm

Diamètre de filetage (d Gew)

10 mm

Épaisseur à fixer max. (da)

100 mm

Matière

Acier

Profondeur de la paroi creuse min.(h)

90 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage

Filetage métrique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 30 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques