Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mortel op basis van tweecomponentenhars, styreenvrij vinylester
Voor enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
Metselwerk enkele bevestiging (systeem met zeefhuls WIT-SH):
Zeefhuls WIT-SH, ankerstang WIT-AS, binnendraadhuls WIT-IG
Metselwerk enkele bevestiging (systeem met zeefhuls SH):
Zeefhuls SH, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsaansluiting
Kokers van 330 ml en 420 ml kunnen tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden verwerkt door vervanging van de statische menger resp. door hersluiting met de eindstop
Würth Catalogus(X)
Certificaten/Documenten(X)
Inhoud | 300 ml |
Geschikt kitpistool | Accukitpistool 330 ml |
Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden | -10 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding |
Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden | -40 tot 120 °C / na volledige uitharding |
Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max. | 72 °C |
Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max. | 120 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Goedkeuring | ETA-12/0164 |
Chemische basis | Vinylester, styreenvrij |
Kleur | Grijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!