ECOLINE reinigingspapier
Poetspapier ECOLINE op rollen
REINIGINGSPAPIER 3-LAAGS (BLAUW)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sterk absorberend
- Past op alle gangbare dispensers
- In verschillende lagen en verschillende breedtes
- Pluisarm
- Sterk absorberend en scheurbestendig
- Gecertificeerd met het Ecolabel van de EU
Onze producten met het Ecolabel-zegel van de EU duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het Ecolabel-zegel van de EU certificeert het gebruik van duurzame teeltmiddelen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de hele productiefase.
Datasheets(X)
Het reinigingspapier is geschikt voor het schoonmaken van oppervlakken in een aantal verschillende branches (automotive, metaalbewerking, keukenbouw). Verontreinigingen zoals olie en vet kunnen met het reinigingspapier worden verwijderd. Ten gevolge van de sterkte van het doek kunnen ook oppervlakken met grove materialen, zoals spanen en randen, worden schoongemaakt.
Reinig de oppervlakken met reinigingspapier. De reinigende werking van het doek kan nog worden vergroot met Würth reinigingsmiddelen.
Materiaal | Papier |
Kleur | Blauw |
Aantal bladen | 500 st |
Aantal lagen | 3 st |
Bladlengte x bladbreedte | 37 x 36 cm |
Rollengte | 170 m |