Lijmvrije Elast pleister, latexvrij Voor alle soorten (snij)wonden
Lijmvrije pleister, Elast latexvrij beige
LIJMVRIJE-PLEISTER-ELAST-3X450CM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden verwijderd zonder residu achter te laten, plakt niet aan huid, haar of wonden
Zelfklevend (plakt alleen aan zichzelf)
Uitstekende hechting, zelfs op een natte, vettige en verontreinigde huid
Absorberend, absorbeert bloed
Zeer elastisch
Goede bewegingsvrijheid
Zacht voor de huid
Datasheets(X)
Aantal stuks | 1 st |
Lengte pleisterwerk | 450 cm |
Breedte pleisterwerk | 3 cm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 60 maanden / bij 15°C tot 25°C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!