Lunettes de protection FS502
Lunettes de protection FS502
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vue et ajustement optimaux
- Le large champ de vision offre une visibilité absolue
Résistance aux rayures à l'extérieur et propriétés antibuée permanentes à l'intérieur
Confort exceptionnel
- Barrette nasale douce pour un ajustement anti-glisse et un haut niveau de confort
- L'extrémité des branches souple et antidérapante assure un bon ajustement
- Angle des branches variable pour une adaptation à toutes les morphologies et une protection optimale des yeux
- Longueur des branches réglable
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FKN |
Poids du produit (par pièce) | 36 g |