Dispositif antichute HSG-25-Y Compact
Dispositif antichute Y-Compact
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception en Y à deux brins pour arrimer une seule personne
- La fixation alternative assure une sécurité optimale et continue
- Avec un mousqueton en aluminium à verrouillage triple et deux mousquetons tubulaires en aluminium avec ouverture de 60 mm pour un arrimage simple et rapide
- Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l'énergie de chute
- Poids maximal autorisé de l'utilisateur : 135 kg
- Construction légère et compacte
- Testé sur des bords doubles
Fiches de données de sécurité(X)
Construction d'échafaudages, constructions d'étagères, assemblage industriel, construction de rails, pylônes
Norme EN | 354 |
Longueur totale de l'élément de fixation | 2,5 m |
Capacité de charge max. | 135 kg |