Dispositif antichute HSG-18 Compact
Dispositif antichute HSG 18 Compact
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec mousquetons en aluminium à verrouillage triple
Poids maximal autorisé de l'utilisateur : 135 kg
Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l'énergie de chute
- L'amortisseur de chute garantit que la transmission de la force au point de fixation est inférieure à 3 kN pour un utilisateur pesant jusqu'à 100 kg
- Avec un utilisateur pesant entre 100 et 135 kg, la transmission de la force au point de fixation est comprise entre 3 et 6 kN.
Construction légère et compacte
Testé sur des bords doubles
Fiches de données de sécurité(X)
Plateforme de travail aérien
Norme EN | 354 |
Longueur totale de l'élément de fixation | 1,8 m |
Capacité de charge max. | 135 kg |