Kleefband voor spiegels
Tape voor spiegels
DUBBELZIJDIGE-TAPE-SPGL-DK100-25MMX25M
Art.-nr. 0894918
EAN 4011231837958
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor gebruik in combinatie met een aantal bekende oppervlakken
- Het kleefband is geschikt voor hechten aan veel verschillende materialen
- Dempt trillingen en compenseert bij het verbinden van onderdelen met verschillend verticaal rekgedrag
Hoge beginlijmkracht
Meteen na de montage wordt een voldoende toepassingsbetrouwbaarheid bereikt.
Extreme bestendig tegen veroudering, UV, weer, weekmakers en chemicaliën
- Het kleefband kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
- Het draagschuim vergeelt niet en blijft permanent elastisch.
Voldoet aan RoHS
- Voer op gevoelige oppervlakken (bijv. PP, PE, rubber) en ruwe of poreuze ondergronden (bijv. hout, steen) eerst tests uit.
- Voor de bepaling van de hechting op gelakte oppervlakken (vooral gepoedercoate oppervlakken) moeten er eerst tests worden uitgevoerd.
- Wanneer kunststoffen met weekmakeradditieven moeten worden verlijmd, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.
- Voor veiligheidsspiegels (te herkennen aan blauwe of groene folie aan de achterzijde van de spiegel) adviseren spiegelfabrikanten over het algemeen een extra mechanische bevestiging.
- Bij veiligheidsspiegels (te herkennen aan een blauwe of groene folie) kunnen er hechtingsproblemen bij gebruik van de tape ontstaan vanwege de interactie tussen de gebruikte folie en de lijm. Vooral bij folies op basis van PE/PP is de hechting slecht. Daarom dient in alle gevallen vooraf te worden getest. Omdat bij veiligheidsspiegels gebruik wordt gemaakt van een groot aantal verschillende folies, is een extra mechanische bevestiging dringend aan te bevelen.
Volg de montage-instructies.
| MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR ZELFKLEVENDE SPIEGELTAPE | |||||
| Hoeveelheid te gebruiken tape | |||||
| Breedte tape (mm) | Spiegeloppervlak (cm2) | Spiegeldikte (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| Bij hechting op een spiegel moet u ervoor zorgen dat de kleefstrips alleen verticaal en in meerdere strips worden aangebracht om de schuif- en trekkracht te verminderen en deze krachten over het gehele hechtingsoppervlak te verdelen. Bij veiligheidsspiegels (te herkennen aan een blauwe of groene folie) kunnen er hechtingsproblemen bij gebruik van de tape ontstaan vanwege de wisselwerking tussen de gebruikte folie en de lijm. Vooral bij folies op basis van PE/PP is de hechting slecht. Daarom dient in alle gevallen vooraf te worden getest. Omdat bij veiligheidsspiegels gebruik wordt gemaakt van een groot aantal verschillende folies, is een extra mechanische bevestiging dringend aan te bevelen. In sanitaire gebieden of buitenruimtes raden we aan meer tape te gebruiken. | |||||
| De vermelde lengten van de tape moeten over de vier hoekpunten worden verdeeld. | |||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt op verschillende materialen voor het monteren van spiegels bij het monteren van kasten en slaap-, woon- en badkamermeubilair, voor het vastzetten van raamstijlen, bevestiging van dispensers en beugels in badkamers, het vastzetten van haken en kleine apparaten binnen en buiten. Het kleefband is geschikt voor verlijming op vele verschillende materialen, bijv. hout, metaal, glas, steen, weefsel, PVC, PC, ABS en Makrolon.
Het kleefband voor de spiegel is inert ten opzichte van een grote verscheidenheid aan spiegelcoatings en wordt aanbevolen door toonaangevende spiegelfabrikanten.
De te kleven oppervlakken moeten droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. Als voorreiniger adviseren wij IPA-reiniger.
De kleefband moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.
De optimale eindsterkte wordt na 24 uur bereikt.
Lijmbasis | Acrylaat |
Materiaal drager | Polyethyleenschuim |
Kleur | Wit |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 25 m |
Dikte | 1 mm |
Breukrek | 150 % |
Kleefkracht bij 25 mm | 23 N |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 95 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Minimale eindsterkte | 24 h |
Vochtbestendigheid | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!