Ruban adhésif pour miroir
Bande adhésive double face pour miroir
BANDE ADHESIVE MIROITIER - 25MX25MM
Art. N° 0894918
EAN 4011231837958
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente compatibilité avec diverses surfaces couramment utilisées
- Le ruban adhésif convient pour le collage sur de nombreux matériaux différents
- Amortit les vibrations et compense les composants de jonction avec différents coefficients d'expansion verticale
Pouvoir collant initial élevé
Une fiabilité d'application suffisante est obtenue dès que le ruban est posé.
Résistance extrême au vieillissement, aux UV, aux intempéries, aux plastifiants et aux produits chimiques
- Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
- La mousse de support ne jaunit pas et reste élastique en permanence.
Conforme à la norme RoHS
- Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (p. ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces rugueuses ou poreuses (p. ex. bois, pierre).
- Des tests préliminaires doivent être effectués pour déterminer l'adhérence sur les surfaces peintes (en particulier les surfaces revêtues par poudre).
- Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.
- Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert au dos du miroir), les fabricants de miroirs recommandent généralement d'utiliser une fixation mécanique supplémentaire.
- Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), le ruban peut présenter des problèmes d'adhérence en raison de l'interaction entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires.
Respecter les instructions d'installation.
| INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN ADHESIF POUR MIROIR | |||||
| Quantité de ruban adhésif à utiliser | |||||
| Largeur du ruban adhésif (mm) | Surface du miroir (cm2) | Epaisseur du miroir (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| En cas de collage du miroir, s'assurer que les papiers adhésifs sont appliqués uniquement verticalement et en plusieurs bandes afin de limiter les forces de cisaillement et de traction, et pour répartir ces forces sur toute la surface adhésive. Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), il peut y avoir des problèmes d'adhérence avec le ruban en raison de l'action réciproque entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires. Dans les zones sanitaires ou extérieures, nous recommandons d'augmenter la quantité de ruban adhésif appliqué. | |||||
| Les longueurs de ruban adhésif indiquées doivent être réparties entre les quatre coins. | |||||
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé sur différents matériaux pour monter des miroirs lors de l'assemblage d'armoires et de mobilier de chambre, de salon et de salle de bains, pour fixer des barres de fenêtre, des distributeurs et les supports dans des salles de bains, des crochets et des petits appareils à l'intérieur et à l'extérieur. Le ruban adhésif peut être utilisé pour les opérations de collage sur diverses surfaces comme le bois, le métal, le verre, la pierre, le tissu, le PVC, le PC, l'ABS et le Makrolon.
Le ruban miroir adhésif résiste à de nombreux revêtements miroir et est recommandé par les principaux fabricants de miroirs.
Les surfaces à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. En cas de pré-nettoyage, nous recommandons le nettoyant IPA.
Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.
La résistance finale est obtenue après 24 heures.
Base adhésive | Acrylate |
Matériau support | Mousse polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 25 m |
Épaisseur | 1 mm |
Allongement à la rupture | 150 % |
Force adhésive à 25 mm | 23 N |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 95 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance finale min. | 24 h |
Résistance à l'humidité | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!