Nettoyant pour les mains, tube N-Plus
Nettoyant pour les mains, tube N-Plus
SKIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Respectueux de la peau
- Nettoie et protège
- La proportion élevée de substances ayant un effet prophylactique empêche les irritations de la peau
- pH neutre et sans savon
- Testé dermatologiquement
N'obstrue pas les canalisations
Sans alcalis ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoie les mains en profondeur et élimine les salissures telles que l'huile, la graisse, le graphite, la poussière métallique et la suie.
Contenu | 4000 ml |
Odeur/parfum | Citron |
Couleur | Gris |
Performances (système de points) | 3 of 5 points |
pH | 4,8 |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans savon | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!