Lagerborging supersterk
Lagerborgmiddel met hoge sterkte
LAGERBORGING-SUPERSTERK-50G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardt betrouwbaar uit bij lage temperaturen rond 0°C
Ook in de winter een betrouwbare "helper"
Overbrugt tussenruimten in hoge mate
Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken
Vulcapaciteit van 0,15 mm voor tussenruimte
Zelfs extreem grote afwijkingen kunnen kostenefficiënt worden gecorrigeerd.
Voorkomt wrijvingscorrosie
Lagers lopen niet vast.
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
DOS-systeem:
- Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling
Eén hand blijft altijd vrij.
- Continu verstelbaar doseersysteem
Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.
- Geen residumateriaal in doseerhals
Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu
De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken. Wij adviseren de klant altijd zelf tests uit te voeren.
- NSF-registratie, klasse S5, lagerborgmiddel
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Voor hoogvast bevestigen van cilindrische verbindingen zoals bussen en moffen, kogellagers, in olie gedrenkte gesinterde bronzen tandwielen, bouten, as- en naafverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning.
Het lagerborgmiddel is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, elektrische en elektronische constructie, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, papierindustrie, enz.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Gewicht inhoud | 50 g |
Chemische basis | Methacrylzuurester |
Kleur | Groen |
Dichtheid/voorwaarden | 1,07 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1 |
Geschikt voor max. draad | M12 |
Maximaal spleetvullend vermogen | 0,15 mm |
Min./max. viscositeit/voorwaarden | 100-200 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 tpm |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen) |
Min./max. fixatietijd | 5-10 min |
Min./max. functionele kracht | 30-40 min |
Min./max. eindsterkte | 3 h-6 h |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 150 °C |
Minimaal vlampunt | 90 °C |
Min. doordraaimoment | 35 Nm |
Voorwaarde doordraaimoment | EN 15865 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij kamertemperatuur |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!