Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte
Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte
VLAKKENAFDICHTING-ORANJE-MIDSTERKTE-50G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Overbrugt tussenruimten in hoge mate
Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken
100 % afdichting
Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.
Gemiddelde sterkte
Demonteerbaar
Lichte flexibiliteit
Compenseert uitzettingsverschil tussen verschillende materialen
De accordeonfles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
- NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
- NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte tot max. 0,5 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen. Gebruikelijke toepassing is in de productie van vloeibare afdichtingen op torsiebestendige flensverbindingen, bijv. versnellingsbak- en motorbehuizingen, enz. in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, elektrische en elektronische constructie, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, papierindustrie, enz.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Gewicht inhoud | 50 g |
Chemische basis | Dimethacryle esterzuur |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen) |
Kleur | Oranje fluorescerend |
Min./max. viscositeit 1/voorwaarden 1 | 100000-180000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 tpm |
Dichtheid/voorwaarden | 1,05 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. fixatietijd | 10-20 min |
Min./max. functionele kracht | 3-6 h |
Min./max. eindsterkte | 6 h-24 h |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 150 °C |
Minimaal vlampunt | 100 °C |
Min. doordraaimoment | 2 Nm |
Voorwaarde doordraaimoment | EN 15865 |
Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden | 5-10 N/mm² / conform ISO 10123 |
Minimaal lostrekmoment | 8 Nm |
Voorwaarde lostrekmoment | EN 15865 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij kamertemperatuur |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!