Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte
Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte
LEIDINGAFDICHTING-HYDRAULIKDICHT-50G
Art.-nr. 0893545050
EAN 4045989343102
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lage sterkte, daarom eenvoudig te demonteren
Uitstekend bestand tegen alle hydraulische vloeistoffen en brandstoffen
Hoge mate van veiligheid, omdat aantastingen als gevolg van het oplossen van het product kunnen worden voorkomen.
Snel uithardend, zelfs bij lage temperaturen
Minimale uitvaltijden
100% afdichting
Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
DOS-systeem:
- Praktische bediening met één hand, dankzij de handige draaisluiting, zodat u altijd één hand vrijhoudt
- Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken
- Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen productresten in de doseerhals
- Door het krachtige versnellende effect van koper- of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het sealen hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het hydraulische afdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.
- De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Voor afdichting van pneumatische en hydraulische schroefverbindingen tot 200 bar, bij voorgespannen schroefverbindingen tot de barstdruk van de buis/slang. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in hogedruk-vloeistofsystemen in de automobielindustrie en commerciële voertuigensector, metaal- en gereedschappenfabricage, scheepsbouw, machine- en motorbouw, elektrische en elektrotechnische bouw.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Methacrylzuurester |
Kleur | Violet |
Dichtheid/voorwaarden | 1,2 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. viscositeit/voorwaarden | 14000-20000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/2,5 tpm |
Maximaal spleetvullend vermogen | 0,15 mm |
Geschikt voor | Draaddiameter max. R 3/4 in |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen) |
Min./max. fixatietijd | 30-40 min |
Min./max. functionele kracht | 2-3 h |
Min./max. eindsterkte | 12 h-24 h |
Min./max. lostrekmoment | 5-10 Nm |
Voorwaarde lostrekmoment | EN 15865 |
Min./max. doordraaimoment | 0-3 Nm |
Voorwaarde doordraaimoment | EN 15865 |
Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden | 1-5 N/mm² / conform ISO 10123 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 150 °C |
Minimaal vlampunt | 100 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij kamertemperatuur |
Gewicht inhoud | 50 g |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!