Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic d'étanchéité hydraulique à résistance faible

Produit d'étanchéité hydraulique à résistance faible
STOP-FILET-HYDRAULIQUE-50G

Art. N° 0893545050

EAN 4045989343102

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic d'étanchéité hydraulique à résistance faible

Art. N° 0893545050
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
Pour étanchéifier les raccords à vis pneumatiques et hydrauliques soumis à des contraintes élevées. Avec raccords à vis, jusqu'à la pression d'éclatement du tuyau/flexible

Faible résistance garantissant la facilité de démontage



Excellente résistance à tous les liquides hydrauliques et carburants


Excellent niveau de sécurité car les défaillances à la suite d'une dissolution du produit sont évitées.



Séchage rapide, même à basses températures


Temps d'immobilisation réduits



Etanchéité à 100 %


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection la rouille et la corrosion due aux frottements.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au système de fermeture tournant pratique permettant d'avoir toujours une main libre

  • Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts

  • Coûts optimisés grâce à un vidage du flacon sans qu'il ne reste le moindre produit dans le goulot de distribution
Indication
  • En raison de l'effet accélérant très important du cuivre ou des alliages de cuivre, le produit d'étanchéité peut commencer à durcir pendant le processus d'étanchéité. Cela peut provoquer des micro-fissures, ce qui peut entraîner des fuites à l'avenir. Nous recommandons donc vivement d'effectuer des essais préliminaires à des fins d'assurance qualité si le mastic d'étanchéité hydraulique est utilisé dans des raccords contenant du cuivre qui entreront en contact avec une eau à +40 °C minimum en permanence. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application et au processus d'adhérence particuliers.

  • Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'étanchéité des raccords à vis pneumatiques et hydrauliques jusqu'à 200 bar, avec des raccords vissés précontraints jusqu'à la pression d'éclatement du tuyau/flexible. Spécialement conçu pour une utilisation avec des systèmes à liquide haute pression dans les secteurs suivants : construction automobile et véhicules utilitaires, fabrication d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, construction électrique et électronique.

Mode d'emploi

Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Base chimique

Ether d'acide méthacrylique

Couleur

Violet

Densité/conditions

1,2 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1

Condition viscosité (résistance) min./max.

14000-20000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 2/2,5tr/min

Capacité de remplissage des joints maxi

0,15 mm

Convient pour

Diamètre de pas de vis maxi. R 3/4pouce

Conditions de polymérisation

Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer)

Sec au toucher min./max.

30-40 min

Résistance fonctionnelle min./max.

2-3 h

Résistance finale min./max.

12 h-24 h

Couple de rupture min./max.

5-10 Nm

Conditions relatives au couple de rupture

DIN EN 15865

Couple de serrage min./max.

0-3 Nm

Conditions pour couple de serrage recommandé

DIN EN 15865

Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions

1-5 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 150 °C

Point d'éclair min.

100 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / à la température ambiante

Poids net

50 g

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.