Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Niet-lopend flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte

Niet-lopend flensafdichtmiddel, gemiddelde sterkte
AFDICHTMIDDEL-FLENS-NIET-LOPEND-50GR

Art.-nr. 0893518050

EAN 4046777426908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Niet-lopend flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte

Art.-nr. 0893518050
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
Viskeus hecht- en afdichtmiddel voor het afdichten van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte

Viskeus product


Het materiaal druppelt niet en loopt niet uit, wat het ideaal maakt voor bovenhoofds werk en voor werk op verticale oppervlakken.



100% afdichting


Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.



Lichte flexibiliteit


Compenseert uitzettingsverschil tussen verschillende materialen.



Zelfs onder lage drukbelasting onmiddellijk dicht


Testdruk kan onmiddellijk worden toegepast. Er zijn daarom geen wachttijden.



Ook geschikt voor passieve metalen


  • Ook aluminiumflenzen kunnen worden afgedicht

  • Eén product voor een breed scala aan materialen.


Snelle uitharding


Korte levensduur



De accordeonfles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken. Wij adviseren de klant altijd zelf tests uit te voeren.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afdichten van vormvaste flensverbindingen en oppervlakken met een grote tussenruimte. Ook geschikt voor passieve metalen, zoals voor het afdichten van aluminium flenzen of voor verschillende materialen. Automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, elektrische en elektronische constructie.

Handleiding

Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het wordt blootgesteld aan zuurstof en in combinatie met contact met metaal. Het hechtoppervlak moet droog,


stof- en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Gewicht inhoud

50 g

Chemische basis

Methacrylzuurester

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen)

Kleur

Rood fluorescerend

Min./max. viscositeit 1/voorwaarden 1

1500000-2300000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 7/0,5 tpm

Min./max. viscositeit 2/voorwaarden 2

160000-360000 mPas / bij 25°C, Brookfield RVT, spindel 7/5 tpm

Dichtheid/voorwaarden

1,1 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1

Min./max. fixatietijd

30-60 min

Min./max. functionele kracht

1-3 h

Min./max. eindsterkte

24 h-72 h

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 150 °C

Minimaal vlampunt

90 °C

Min. doordraaimoment

8 Nm

Voorwaarde doordraaimoment

EN 15865

Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden

18-27 N/mm² / conform ISO 10123

Min./max. treksterkte/voorwaarden

14-20 N/mm² / conform DIN 53288

Minimaal lostrekmoment

20 Nm

Voorwaarde lostrekmoment

EN 15865

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij kamertemperatuur

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie