REPAST® Easy Universal kunststoflijm REPLAST® Easy Universal
Kunststoflijm REPLASTeasy Universal
2C-KUNSTSTOFLIJM-UNIVERSEEL-50ML
REPLAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
- Geen onpraktisch gebruik van verschillende soorten kleefstof
- Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies
Speciale mengtuit
- Optimale menging met minimale volumes
- Weinig kleefstofverlies (afval)
Hardt snel uit
Verdere bewerking, zoals schuren, vrijwel onmiddellijk na uitharding mogelijk
Uitstekende chemische weerstand
Bestand tegen vele verschillende vloeistoffen, zoals benzine, veel smeeroliën en ethylacetaat
Oplosmiddelvrij
In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Niet geschikt voor kunststoffen op basis van PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of de bekleding bestand is tegen het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Auto's:
Spoilers, radiateurroosters, paneelklemmen, bumpers, beugels op koplampen en radiateurs enz.
Bedrijfswagens en bussen:
Skirts, bumpers, luchtinlaatpijpen, wielkasten, etc.
Motorfietsen:
Al het plaatwerk
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Reinig hiervoor het oppervlak met de kunststofreiniger en breng de primer aan. De uitdamptijd moet worden aangehouden. Wat lijm wegspuiten alvorens de mengtuit op te schroeven. De eerste 2 cm lijm uit de mengtuit dienen ook niet te worden gebruikt. Bij het aanbrengen van de lijm dient de mengtuit in het lijmbed te blijven om luchtbellen te voorkomen. Werkinstructies in acht nemen.
Inhoud | 50 ml |
Chemische basis | Tweecomponenten polyurethaan |
Verwerkingstijd | 3.5 min |
Kleur | Zwart |
Dichtheid | 1,225 g/cm³ |
Minimale fixatietijd | 30 min |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 25 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot +100 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Shore- hardheid D | 79 |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!