Hittebestendige lakspray
Hittebestendige lakspray
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem hittebestendig tot 650 °C
- Weerbestendig
- Veerkrachtig
- Bevat geen zware metalen, d.w.z. geen lood, cadmium, chroom
Datasheets(X)
Voor het spuiten van thermisch belaste onderdelen zoals uitlaten, roosters, ovens, verwarmingsketels en nog veel meer.
Geen voorbehandeling met primer en geen nabehandeling met andere laklagen of blanke lak nodig.
Droogtijden: Stofdroog: na 10 minuten. Handdroog: na 25 minuten. Verf hardt pas uit bij temperaturen boven +250 °C, langzaam verwarmen.
Spuiten: Breng een dun laagje aan; breng na 3-5 minuten tussenliggende droogtijd een dun laagje aan. (Dikte droge film 20-30 μm)
Inhoud | 400 ml |
Kleur | Zilver |
Chemische basis | Siliconenhars |
Glansniveau | Satijnglans |
Max. temperatuurbestendigheid | 650 °C |
Dichtheid | 0,75 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Stofdroogtijd | 10 min |
Min./max. sproeiafstand | 10-15 cm |
Minimale sproeiafstand | 10 cm |
Maximale sproeiafstand | 15 cm |
Voorwaarde stofdroogtijd | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Minimale verwerkingstemperatuur voor blik | 5 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik | 5 tot 30 °C |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 15 °C tot 25 °C en max. 60% relatieve vochtigheid |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Min. handvatsterkte | 45 min |
Min. uitdamptijd | 5 min |
Verpakking | Spuitbus |
Uitvoering | Rond mondstuk |
Vrij van zware metalen | Ja |
CFK-vrij (drijfgas) | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!