Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Super RTV siliconen hechtmiddel en afdichtkit

Hecht/afdichtkit Super RTV siliconen MEKO-vrij
SILICONEN-HTEMP-(SUPER-RTV)-ZWART-200ML

Art.-nr. 08933311

EAN 4056807076928

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Super RTV siliconen hechtmiddel en afdichtkit

Art.-nr. 08933311
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
Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor gebruik in de industrie en de automobielsector.

Uitstekend bestand tegen chemicaliën


  • Ook toepasbaar in kritieke gebieden waarin de afdichting in contact komt met diverse vloeistoffen

  • Uitstekend bestand tegen motor- en versnellingsbakolie, koelvloeistof en antivries


Zuurvrij uithardingssysteem


  • Niet-corrosief, dus geen negatieve invloed op elektronische componenten en op lambdasonden


Afdichtmiddel in drukluchtbus


  • Gemakkelijk doseerbaar, geen andere hulpmiddelen nodig

  • Dankzij de fijne rups kan het product uniform worden aangebracht
Opmerking

Bij het afdichten van bijvoorbeeld oliecarters en versnellingsbakken is het essentieel dat er geen afdichtmiddel in deze onderdelen dringt. Daarom adviseren wij om de afdichting op de verbindingsvlakken aan te brengen. Verbind beide onderdelen en druk daarna voorzichtig met de hand en schuif ze lichtjes tegen elkaar. Haal de onderdelen daarna los en verwijder het afdichtmiddel dat binnen is gedrongen. Verbind de componenten binnen max. 5 minuten opnieuw en druk ze stevig aan. Houd voor aanvang van het werk de uithardingstijd in het oog (afhankelijk van de dikte van het afdichtmiddel).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Optimale hechting op droge, schone en stofvrije oppervlakken. Het oude afdichtmiddel moet volledig van het oppervlak worden verwijderd.

Kleur

Zwart

Inhoud

200 ml

Chemische basis

Neutraalvernette siliconen, op oximebasis

Geur

Karakteristiek

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 260 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

300 °C

Toepasbaarheid

Waterpompen, Oliepompen, Deksel voor, Nokkenaslagerkap, Thermostaathuis, Oliecarters, Transmissiedeksel, Zonnedak, Deuren

Dichtheid

1,25 g/cm³

Min. huidvormingstijd

5 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

3 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Shore-hardheid A

30

Minimale treksterkte

2,2 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform ASTM D-412

Max. rek bij breuk/voorwaarden

550 % / conform DIN 53504

Warmtegeleiding λ

0,2 J/(m*s*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform ASTM D-2214/70

Thermische expansiecoëfficiënt

0,0002 1/K

Voorwaarde thermische expansiecoëfficiënt

conform ASTM EB-31

Doorslagsterkte

16 kV/mm

Voorwaarde doorslagsterkte

conform ASTM D-149

Di-elektrische constante

2,8

Voorwaarde di-elektrische constante

1 MHz, ASTM D-150

Verliesfactor

0,002

Voorwaarde verliesfactor

1 MHz, ASTM D-150

Specifiek weerstandsvermogen

1000000000000000 ohm/cm

Voorwaarde specifiek weerstandsvermogen

conform ASTM D-257

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opzetspuitmond Super RTV siliconen

TB-RESERVE-TUIT-(RTV-SILICONEN)-L130

x 3 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie