Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefdraadborging middelvast

Draadborgmiddel met gemiddelde sterkte
SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Art.-nr. 0893243050
EAN 4045989341184

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem

Hechting van gemiddelde sterkte


Verwijderbaar met normaal gereedschap



Kan ook worden toegepast op roestvast staal en gepassiveerde oppervlakken


Geen "versneller" of "activator" vereist



Uitstekende mediaresistentie en warmtestabiliteit


Universele producten met een groot aantal toepassingsmogelijkheden



Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting


Geen ongewenste borgingsproblemen zoals met mechanische borgbouten



Hoge slijtvastheid


Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

Eén hand blijft altijd vrij.


  • Continu verstelbaar doseersysteem

Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.


  • Geen residumateriaal in doseerhals

Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vasthouden, bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen zoals schroeven, tapbouten, moeren en pluggen met schroefdraad, die opnieuw moeten kunnen worden losgemaakt met normaal gereedschap. De draadborgmiddel met gemiddelde sterkte is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, en elektrische en elektronische constructie.

Handleiding

Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.



Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Dimethacryle esterzuur

Kleur

Blauw fluorescerend

Dichtheid/voorwaarden

1,12 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viscositeit 1/voorwaarden 1

4000-9000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2,5 tpm

Min./max. viscositeit 2/voorwaarden 2

1500-3000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/20 tpm

Geschikt voor max. draad

M36

Maximaal spleetvullend vermogen

0,25 mm

Min./max. fixatietijd

5-15 min

Min./max. functionele kracht

0,5-1 h

Min./max. eindsterkte

1 h-3 h

Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden

10-20 N/mm² / conform ISO 10123

Min./max. lostrekmoment

15-25 Nm

Voorwaarde lostrekmoment

EN 15865

Min./max. doordraaimoment

3-8 Nm

Voorwaarde doordraaimoment

EN 15865

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-55 tot 150 °C

Minimaal vlampunt

100 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij kamertemperatuur

Gewicht inhoud

50 g

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen)

Viscositeit bij 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000-7000 mPasToerental spil: 1/20
1500-2500 mPasToerental spil: 3/20
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-Rein

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie