Frein de vis à résistance moyenne
Frein filet résistance moyenne
DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Collage à résistance moyenne
Peut être retiré à l'aide d'outils standards
Peut également être appliqué sur des surfaces en acier inoxydable et passivées
Aucun "accélérateur" ou "activateur" n'est requis
Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique
Produits universels pour une large gamme d'applications
Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs
Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple
Résistance élevée
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)
Sans silicone, sans solvant et sans huile
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System
Une main reste toujours libre.
- Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
- Homologation DVGW, testé conformément à la norme DIN EN 751-1 (non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme DVGW TRGI 2018.)
- Conforme à la formule recommandée par le Ministère fédéral de l'environnement allemand pour les applications en contact avec l'eau potable du 11 février 2016. En cas d'utilisation comme produit d'étanchéité pour des filetages en contact avec de l'eau potable, respecter les recommandations pertinentes de l'association de l'industrie des colles et des produits d'étanchéité.
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
- Homologation DVGW, testé conformément à la norme DIN EN 751-1 (non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme DVGW TRGI 2018.)
- Conforme à la formule recommandée par le Ministère fédéral de l'environnement allemand pour les applications en contact avec l'eau potable du 11 février 2016. En cas d'utilisation comme produit d'étanchéité pour des filetages en contact avec de l'eau potable, respecter les recommandations pertinentes de l'association de l'industrie des colles et des produits d'étanchéité.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour un maintien, une fixation et une étanchéité à résistance moyenne des raccords filetés tels que les vis, les goujons, les écrous et les bouchons filetés, qui sont censés être démontés à nouveau avec des outils normaux. Le frein filet à résistance moyenne est destiné à l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, à l'usinage du métal et à la fabrication d'outils, à la construction navale, au génie mécanique et à la construction de moteurs, ainsi qu'à la construction électrique et électronique.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Base chimique | Ester d'acide diméthacrylique |
Couleur | Bleu fluorescent |
Densité/conditions | 1,12 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1 |
Viscosité min./max. 1 /conditions 1 | 4000-9000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 3/2,5tr/min |
Viscosité min./max. 2 /conditions 2 | 1500-3000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 3/20tr/min |
Convient pour filetage max. | M36 |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,25 mm |
Sec au toucher min./max. | 5-15 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 0,5-1 h |
Résistance finale min./max. | 1 h-3 h |
Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions | 10-20 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123 |
Couple de rupture min./max. | 15-25 Nm |
Conditions relatives au couple de rupture | DIN EN 15865 |
Couple de serrage min./max. | 3-8 Nm |
Conditions pour couple de serrage recommandé | DIN EN 15865 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -55 à 150 °C |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à la température ambiante |
Poids net | 50 g |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Conditions de polymérisation | Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer) |
Viscosité à 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
5 000-7 000 mPas | Régime de la broche en tr/min : 1/20 |
1 500-2 500 mPas | Régime de la broche en tr/min : 3/20 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!