Roestverwijderaar RUST OFF ICE PLUS Kraakeffect bij lage temperaturen met unieke koude schok
Roestverwijderaar Rust Off Ice Plus
ROESTVERW-(ROST OFF ICE PLUS)-400ML
ROST-OFF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Crackeffect
De koudeschok zorgt ervoor dat de thermische krimp van de onderdelen loskomt, wat resulteert in micro-fijne scheuren in de corrosielaag.
Zeer effectieve kruipeigenschappen
Zeer effectieve kruipolie geschikt voor lage temperaturen; dringt in openingen en vergemakkelijkt verwijdering met antifrictieadditieven van boornnitride.
Langdurige corrosiebescherming
Krachtige additieven beschermen tegen corrosie in geval van condensatie en zorgen voor een duurzame oppervlakbescherming.
Multifunctionele spuitkop om het product op een nauwkeurig punt en over een groot oppervlak te kunnen aanbrengen
Vrij van microplastics
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het onbeschadigd losmaken van extreem verroeste en vastzittende schroefverbindingen van auto's, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines, assemblages en apparaten.
Grove verontreinigingen zo veel mogelijk verwijderen. Schudden voor gebruik. Spuit vanaf de kortst mogelijke afstand direct op vastgelopen onderdelen. Voor de beste resultaten 2-3 keer herhalen.
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Spuitbus |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -10 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 40 °C |
Kinematische viscositeit basisolie | 23 |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Chemische basis | Dimethylether |
Siliconenvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
Hexaan-vrij | Ja |