Industry Clean Refillomat
Industry Clean navuljerrycan
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk verwijderen van lijmresten, etiketten en kleefband
Hardnekkig vuil, zoals was, afgeschaafd rubber, siliconenresten, permanente marker, olie en vet, komt los.
Materiaalvriendelijk
Kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, messing en RVS worden niet aangetast.
Gebruiksvriendelijk
- Geen geurhinder voor de gebruiker en het milieu
- Snelle en effectieve reiniging
Bevat geen aceton
Bevat geen siliconen en AOX
Voorafgaand aan de behandeling op een aan het oog onttrokken plaats testen of rubber en kunststof onderdelen bestand zijn tegen het product. Lak wordt mogelijk aangetast.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Ontdoet machine- en kunststof onderdelen, alsmede metalen oppervlakken van lijmresten. Ook geschikt voor het verwijderen van conserveringsmiddelen, bijv. op remschijven.
Inhoud | 20 l |
Kleur | Kleurloos |
Geur | Karakteristiek |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Dichtheid | 0.73 g/cm³ |
Minimaal vlampunt | -24 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Datasheets (1)