Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Extra universele lijm

Extra universele contactlijm
CONTACTL-UNI-LIJM-EXTRA-TOL-VRIJ-730-ML

Art.-nr. 0893100023

EAN 4050641108807

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra universele lijm

Art.-nr. 0893100023
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
Contactlijm op neopreenbasis

Breed hechtingsspectrum


Nagenoeg alle materialen kunnen met elkaar worden verlijmd



Effectief aanbrengen met een spatel of borstel


  • Kan gemakkelijk met een borstel en een spatel met inkepingen worden opgebracht op de te verlijmen ondergrond

  • Overschilderbaar met de meeste lakken


Bestand tegen veroudering


Zorgt voor jarenlange hechting



Goede elasticiteit


Compenseert materiaalbewegingen



Hoge slijtvastheid


Bestand tegen verdunde zuren en alkalineoplossingen, water en alcohol



Siliconenvrij

Opmerking
  • Niet geschikt voor polystyreen, zacht PVC, PVC-folies, PE en PP

  • Gladde oppervlakken moeten geschuurd worden

  • Beperkte weerstand tegen vocht

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.


Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het aanbrengen van coatings en andere kleefmiddelen.

Handleiding

De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Met een borstel of fijngetande spatel (tanddiepte ca. 1 mm) een gelijkmatige, dikke laag lijm op beide oppervlakken aanbrengen. De onderdelen na een uitdamptijd van ca. 10-15 minuten snel en stevig tegen elkaar drukken. Onderdelen moeten binnen ongeveer 45 minuten na het aanbrengen van de kleefstof worden verlijmd.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

730 ml

Verpakking

Bus

Chemische basis

Oplosmiddelhoudende neopreen

Kleur

Amber

Dichtheid/voorwaarden

0,86 g/cm³ / vóór uitharding, DIN 53479

Viscositeit

3200 mPas

Voorwaarde viscositeit

Brookfield

Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij oppervlakteverlijming/voorwaarden

250-300 g/m² / bilaterale toepassing

Min./max. persdruk

7-8 N/mm²

Min./max. uitdamptijd/voorwaarden

10 min-15 min / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Maximale open tijd

45 min

Voorwaarde open tijd

bij 20 °C en 50% vochtigheid

Maximale eindsterkte

24 h

Min./max. verwerkingstemperatuur

12 tot 30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 125 °C

Resistent tegen

Alcohol, Verdunde anorganische zuren en logen, Water

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij 18 °C, niet blootgesteld aan zonlicht

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Nee

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmspatel

LIJMSPATEL-ABS-VERTANDING-4MM

Voor het aanbrengen van alle gangbare ondergrond- en montagelijmen op alle houtsoorten
x 3 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie