Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adhésif extra universel

Colle contact extra universelle
UNI-COLLE EXTRA SANS TOLUÈNE 730ML

Art. N° 0893100023

EAN 4050641108807

Prix affichés aux clients après connexion
Adhésif extra universel

Art. N° 0893100023
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
Colle de contact en aérosol

Nombreux domaines d'applications


Toutes les pièces peuvent être combinées les unes avec les autres



Application efficace avec une spatule ou un pinceau


  • Peut être facilement appliqué sur la surface à coller avec une brosse et un écarteur à encoches

  • Peut être peint avec la plupart des peintures


Résiste au vieillissement


Assure le collage pendant de nombreuses années



Bonne élasticité


Adapté aux matériaux HSS



Résistance élevée


Résistant aux acides dilués et aux solutions alcalines, à l'eau et à l'alcool



Sans silicone

Indication
  • Ne pas utiliser sur le polystyrène, le PVC souple, les films PVC, le PE et le PP

  • Les surfaces lisses doivent être poncées

  • Bonne résistance à l'humidité

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.


Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'application de revêtements et d'autres collages de surface.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Appliquez une couche généreuse et uniforme de l'adhésif sur les deux surfaces à l'aide d'une brosse ou d'une spatule à dents fines (profondeur de dent d'environ 1 mm). Après un temps d'éclair d'environ 10-15 minutes, poussez les pièces ensemble rapidement et fermement. Les pièces doivent être collées ensemble dans les 45 minutes environ suivant l'application de l'adhésif.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Contenu

730 ml

Type de récipient

Flacon

Base chimique

Néoprène à base de solvant

Couleur

Ambre

Densité/conditions

0,86 g/cm³ / avant le durcissement, DIN 53479

Viscosité

3200 mPas

Conditions de viscosité

Brookfield

Quantité min./max. appliquée pour le collage de surface /conditions

250-300 g/m² / application bilatérale

Pression de pressage min./max.

7-8 N/mm²

Temps de séchage min./max. /conditions

10 min-15 min / à 20°C et 50% d'humidité relative

Temps d'ouverture max.

45 min

Conditions pour temps d'ouverture

à 20°C et 50% d'humidité

Résistance finale max.

24 h

Température de mise en œuvre min./max

12 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 125 °C

Résistance à

Alcools, Acides et soudes dilués, Eau

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / à 18 °C, aucune exposition à la lumière du soleil

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Non

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Spatule à colle en ABS

SPATULE À ENCOLLER

Pour appliquer les colles d'assemblage et de surface courantes sur tous les types de bois
x 3 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.