Secondenlijm, Klebfix Easy Pen
Klebfix Easy Pen cyanoacrylaat-constructielijm
LIJMFIX SUPERSNEL EASY PEN 30 G.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Design Easy Pen
- Ergonomische vormgeving, past goed in de hand
- Stabiel en veilig
- Hendel voor gemakkelijk en moeiteloos werken zonder te veel druk
Slimme speciale sluiting
- Bediening met één hand
- Precieze dosering
- Voorkomt dat u de punt verlijmt
Sterke hechting binnen seconden
- Kan onmiddellijk verder worden verwerkt
- Snelle reparaties
- Eenvoudige constructies zijn mogelijk zonder extra bevestiging
Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151994
NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
- Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
- Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.
- door de dampdruk van de vloeibare lijm kan het langzaam uitharden van overtollig materiaal rond het lijmgebied leiden tot een witte neerslag (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. isopropanol of aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen deze oplosmiddelen. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151994
NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Datasheets(X)
Secondenlijm voor het onderling verlijmen van metalen -, kunststof - en rubber onderdelen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling. Een dunne gelijkmatige laag lijm aanbrengen op slechts één van de ondergronden die moeten worden verlijmd. Voldoende druk uitoefenen om de verbinding onmiddellijk tot stand te brengen om ervoor te zorgen dat compleet contact wordt gemaakt.
Chemische basis | Cyanoacrylaat-esterzuur |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 1,06 g/cm³ |
Min./max. bindtijd/voorwaarden | 2-90 s / Afhankelijk van het materiaal |
Min./max. treksterkte/voorwaarden | 0,01-0,01 N/mm² / conform DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm speling, 20 °C |
Min./max. treksterkte | 0,01-0,01 N/mm² |
Rekbaarheid | 2 % |
Maximale verlijmingsopening | 0,1 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot +80 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 15 maanden / droog, op kamertemperatuur |
Inhoud | 30 ml |
Gewicht inhoud | 30 g |
Gebruikelijke hechttijden (sec.) | |
Staal | 60-90 |
Aluminium | 60-90 |
PA | 20-30 |
PVC | 20-30 |
Polycarbonaat | 10-15 |
POM | 30-40 |
EPDM | 5-9 |
Neopreen | 3-5 |
Gebruikelijke waarden voor afschuifsterkte (N/mm²) | |
Staal | > 22 |
Aluminium | > |
PA | 8-12 |
PVC | 10-20* |
Polycarbonaat | 10-20* |
POM | – |
EPDM | > 10* |
Neopreen | > 10* |
* Materiaalbreuk |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!