Huile d'entretien Multi
Huile d'entretien Multi
REFILLOMAT MULTI 20L
Art. N° 0893055420
EAN 4046777029925
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lubrifie, nettoie et protège
- Supprime les grincements, les crissements et lubrifie tous les éléments susceptibles de se gripper ou de se bloquer
- Nettoie et protège les pièces en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers
- Lubrifie les fermetures, charnières, bagues, chaînes et serrures de porte
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
- Libère les pièces métalliques rouillées
- Protection anticorrosion pour les métaux et les composants électriques
- Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
Respectueux des matériaux
- Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques
- N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ou le plastique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une large gamme d'applications dans l'industrie, l'artisanat et l'entretien des véhicules.
- Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, boulons, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.
- Agiter la bombe avant utilisation
- Pulvériser les pièces et laisser agir pendant un court moment
- Après utilisation, purger la valve en retournant la bombe aérosol tête en bas
Contenu | 20 L |
Base chimique | Huile minérale |
Couleur | Marron clair transparent |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 130 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Température de mise en œuvre aérosol min. | -10 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 40 °C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Point d'éclair min. | 24 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Concentration de COV (CH) | 70 % |
Viscosité de base d'huile cinématique | 30 cSt |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Type de récipient | Bidon |
Poids net | 15,8 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!