Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Onderhoudsolie Multi Cobra

Onderhoudsolie Multi Cobra
MULTI SPRAY COBRA HEAD 400ML

Art.-nr. 0893055400
EAN 4058794023381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

Veelzijdige toepassing en bescherming


  • Multifunctionele spuitkop voor een breed scala aan toepassingen

  • Stopt piepen en kraken, en smeert alles wat vastzit of klemt

  • Reinigt en beschermt kunststof en metalen delen, bijv. panelen en behuizingen

  • Smeert sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen, deursloten


Multifunctionele spray voor losmaken en bescherming


  • Maakt verroeste metalen onderdelen los

  • Corrosiebescherming voor metalen en elektrische assemblages

  • Voorkomt bevriezen van slotcilinders en sluitingen


Compatibel met de meeste materialen


  • Penetreert en verdringt vocht in elektrische en elektronische componenten

  • Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing adviseren wij het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, garanderen wij geen specifieke toepassingsresultaten. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren, verbindingen, Bowdenkabels, assen, sloten enz. in professionele toepassingen

Handleiding
  • Bus voor gebruik schudden

  • Onderdelen inspuiten en korte tijd laten inwerken

  • Na gebruik bus omdraaien en leegspuiten

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Minerale olie

Kleur

Lichtbruin glashelder

Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik

-10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 130 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

-10 °C

Type sproeikop

Bi-directionele sproeikop

Maximale verwerkingstemperatuur voor blik

40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

130 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Vrij van witte olie/minerale olie

Nee

Kinematische viscositeit basisolie

30 cSt

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Verpakking

Spuitbus

Gewicht inhoud

270 g

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie