Wegenzout
Strooizout
STROOIZOUT ZAK 25KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer hoogwaardig zout
- Wegenzout laat zich optimaal verdelen en heeft een langdurig effect
- Klontert niet
- Langdurig effect
Rijk aan natriumchloride (tafelzout)
Zout bestaat uit max. 98% natriumchloride, met uitstekende dooi-eigenschappen.
Zout is onbeperkt houdbaar
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Vermindert glijgevaar op sneeuw en ijzel.
Voor effectief schoonmaken van bedrijfswegen en parkeerterreinen.
Het wegenzout gelijkmatig op sneeuw/ijs verspreiden.
Korrelgrootte | 5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 25000 g |