Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sel pour épandage sur route

Sel de voirie
SEL DE DÉNEIGEMENT 25 KG

Art. N° 0893000179
EAN 4050382621771
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Gros grain offrant une excellente efficacité en profondeur.

Sel très gros calibre


  • Le sel peut être épandu pour une couverture optimale et assure un effet longue durée

  • Ne forme pas de paquets

  • Utilisation économique


Très haute teneur en chlorure de sodium (sel de table)


Composé de 98 % de chlorure de sodium, le sel possède de très bonnes propriétés en matière de dégel.



Le sel peut être stocké sans limite de temps

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour réduire les risques de dérapage sur la neige et le verglas.



Pour déneiger et dégivrer efficacement les voies de circulation et les aires de stationnement.

Mode d'emploi

Epandre le sel uniformément sur la neige/le verglas.

Taille de grain

5 mm

Poids du produit (par pièce)

25000 g