Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconenacetaat

Siliconenacetaat
SILICONEN ACETAAT BETONGR. 310 ML

Art.-nr. 08925704
EAN 4045727708101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor tegelvoegen met gemiddelde belasting, voor gebruik binnen en buiten
  • Uitstekende hechting aan veel verschillende ondergronden, vooral ook op geglazuurde oppervlakken

  • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV

  • Blijvend elastisch

  • Compatibel met lak
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak.

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer.

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel

  • Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

Getest volgens EN 15651 deel 1


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 25%

  • Rekgedrag onder voorspanning en onderdompeling in water: NF

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afdichten van expansieverbindingen die zijn blootgesteld aan gemiddelde belastingen, voor gebruik binnen en buiten.

Handleiding
  • De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn

  • Niet gebruiken bij zware regen

  • De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen

  • Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel

  • Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden

  • Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

Verpakking

Koker

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Zure siliconen (acetaatsystemen)

Kleur

BetonGrijs

Absorptie continue beweging

12.5 %

Shore-hardheid A

20

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Min. huidvormingstijd

15 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden

2-3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. rek bij breuk

500 %

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Dichtheid

1 g/cm³

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool handmatig, hoge kwaliteit

HANDKITPISTOOL-KOKER-ROOD/ZWART-310ML

Hoogwaardig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met kunststof handvat
x 1 st
Kitpistool voor kokers, voor Basic-kokers

HANDKITPISTOOL-KOKER-BASIC-310ML

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met geklonken greep
x 1 st
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
x 1 st
Kombifix persluchtkitpistool Voor kokers van 310 ml

PERSLUCHTKITPISTOOL-KOMBIFIX

Gecombineerde toepassing mogelijk (standaardafdichtmiddel en spuitbaar naadafdichtmiddel)
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kleurenstaalkaart, afdichtmiddel

COLCARD-SEAL-BOARD-A4-(SIL-ACETAT)

True colour chart for shade selection
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-10MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-15MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-20MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-30MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 25 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-50MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

EGALISEERMIDDEL 400 ML

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

GLADSTRIJKMIDDEL V.SILICONEN 5 L

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie