Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconenacetaat badkamer

Siliconenacetaat badkamer

Art.-nr. 08925607
EAN 4053479304656

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal afdichtmiddel voor tegels en natte ruimten
  • Uitstekende hechting op tegels voor betrouwbare afdichting van tegelvoegen

  • Hoge bestendigheid tegen chemicaliën1)

  • Goede egaliseringseigenschappen

  • Blijvend elastisch

  • Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

  • Schimmeldodend. Afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak.

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer.

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel

  • Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

Getest volgens EN 15651 deel 1, 2 en 3


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: < 2 mm

  • Eigenschappen voor opnieuw zetten: > 70 %

  • Volumeverlies: < 10 %, voor artikelnr. 0892 215: < 20 %

  • Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

  • Rekgedrag bij -30 °C: : < 0,9 MPa

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd


EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verbindings- en expansievoegen in badkamer, keuken, toilet binnen en buiten.

Handleiding
  • De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn

  • Niet gebruiken bij zware regen

  • De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen

  • Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel

  • Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden

  • Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

Verpakking

Koker

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Zure siliconen (acetaatsystemen)

Kleur

Chinchilla

Absorptie continue beweging

25 %

Shore-hardheid A

18

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. huidvormingstijd

20 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden

3-3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. rek bij breuk

250 %

Uitgevoerd met fungicide

Ja

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Dichtheid/voorwaarden

1 g/cm³ / bij 20 °C

Dichtheid

1 g/cm³

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kleurenstaalkaart, afdichtmiddel

COLCARD-SEAL-BOARD-A4-(SIL-ACETAT BA)

True colour chart for shade selection
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

EGALISEERMIDDEL 400 ML

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

GLADSTRIJKMIDDEL V.SILICONEN 5 L

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie