Levensmiddelen siliconenacetaat
Acetaat voedingsmiddelenkwaliteit
SILC-ACE-LEVENSMIDD-RVS-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geteste productkenmerken
- Voldoet aan de vereisten van NSF/ANSI Standard 61
- Sensortesten voor voedsel
Getest door Stegmann Laboratory
- Kan worden gebruikt in voedingsmiddelen- en voedingsmiddelenverwerkende toepassingen
Getest door ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Duitsland)
- In aquariumbouw
- Kan worden gebruikt in de drinkwaterindustrie
KTW-test (contact van drinkwater met niet-metalen materialen) door The Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Duitsland)
- In de drinkwaterindustrie
DVGW-werkblad W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen
- Bestand tegen micro-organismen
- In cleanrooms
Hecht aan een groot aantal verschillende materialen
- Hechting aan een reeks ondergronden die in aanwezig zijn de levensmiddelensector
- Hecht ook aan kunststeen
Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
Goede egaliseringseigenschappen
Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
- Als algemene regel geldt dat, in overeenstemming met DIN 52452 deel 4, afdichtmiddelen niet overgeschilderd mogen worden
- Overtollig egalisatiemiddel van de oppervlakken verwijderen
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor afdichtingsvoegen die in contact komen met drinkwater of levensmiddelen, bijv. in commerciële keukens, slagerijen, brouwerijen, verkoopbalies en inloopkoelkasten, en de voegen bij aquariumbouw.
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Zure siliconen (acetaatsystemen) |
Kleur | Goud |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Shore-hardheid A | 25 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 180 °C |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden | 2-3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. rek bij breuk | 500 % |
Uitgevoerd met fungicide | Nee |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
Dichtheid/voorwaarden | 1,04 g/cm³ / bij 20 °C |
Dichtheid | 1,04 g/cm³ |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!