Neutral Silicone Special
Neutraal Silicone Special
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geurloos
- Uitstekende hechting op de meeste in de handel verkrijgbare lakken en vernissen
- Hoge slijtvastheid
- Geschiktheid voor polycarbonaat glas (spanningsvrij)1)
- Goede egaliseringseigenschappen
- Heeft geen kleverig oppervlak
- Blijvend elastisch
- Snelle huidvorming en uitharding
- Korte draadvorming
Neutral Silicon Special is niet geschikt voor verlijmen en voor het vullen van holten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules, met name bij alkydharslakken, coatings op oliebasis en gepoedercoat aluminium, moet u altijd eerst uw eigen tests op het desbetreffende gedeelte uitvoeren. Verwijder overtollig egaliseermiddel vanaf de ruit en het kozijn. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. De transparante kleur is ingesteld als melkachtig/ondoorzichtig. Kleurinstelling: glanzend. Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape. Voor materialen en stoffen die na verwerking in contact komen met het afdichtmiddel dient de gebruiker te waarborgen dat de samenstelling of dampen ervan geen verslechtering of verandering (bijv. verkleuring) van de afdichtvoeg veroorzaken. Gebruik de stalenkaart art.nr. 5995000401 voor het bepalen van de exacte kleur
Neutral Silicone Special kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en VSG-glas. Hierbij dient te worden gewaarborgd dat er geen contact kan ontstaan tussen het afdichtmiddel en de VSG-folie.
1) Verschillende soorten polycarbonaat vereisen hechtings- en verdraagzaamheidstests voorafgaand aan het gebruik. Vooral bij montage op scherpe kanten kunnen spanningscheuren ontstaan.
Bij de 600 ml-zakjes worden geen zakpunten, art.nr. 0891601001, meegeleverd. Deze moeten apart besteld worden.
*Deze tienjarige garantie is uitsluitend van toepassing op producteigenschappen betreffende bestendigheid tegen verwering, UV en veroudering en kleurvastheid. De werking kan niet worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van een juiste verwerking.
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 2
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≤ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 10%
- Rekgedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd
- Hechting/expansie na blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd
- Elastische terugvering: ≥ 60%
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
Getest volgens DIN 18545 deel 2, afdichting groep E
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor ruiten in houten, kunststof en aluminium kozijnen
- Afdichting van expansievoegen binnen en buiten, zoals deur-, wand-, vloer-, plafond-, kozijn- en balkonvoegen en serres
- Zonder primer: Hout (gevernist, gelakt - raadpleeg de instructies), glas, aluminium (onbewerkt, gelakt, gevernist), alle soorten metaal (behalve lood), emaille, tegels, platen met kunststof coating, hard PVC
- Met primer: Beton, gasbeton, kalkzandsteen, klinkers, baksteen, gips, pleistergips
Gelieve de overzichtsbladen "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" en "Materiaalverdraagzaamheid Würth-afdichtmiddelen" in acht te nemen.
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Neutraal vernette siliconen, met alcoxybasis (alcoholbasis) |
Uitgevoerd met fungicide | Nee |
Kleur | Zwart |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
UV-bestendig | Ja |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Dichtheid | 1,02 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Min./max. huidvormingstijd/voorwaarden | 10-20 min min / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 140 °C |
Coatingverdraagzaamheid | Ja |
Overschilderbaar | Nee |
Shore-hardheid A | 17 |
Min. rek bij breuk | 550 % |
Voorwaarde rek bij breuk | voor folie 2 mm |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
DIN | 18545-2 |
Waterdampdiffusieweerstand µ | 749 |
Aantal per pallet | 576 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!