Neutral Silicone Perfect
Neutraal Silicone Perfect
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het siliconenafdichtmiddel is MEKO-vrij en is daarom geclassificeerd als emissiearm en milieuvriendelijk en is bekroond met het EMICODE EC1 Plus-label
- Voldoet aan de vereisten voor ruiten volgens DIN 18545, deel 2 Afdichtmiddel groep E
- Uitstekende hechting aan hout, metalen en veel soorten kunststof
- Uitstekende compatibiliteit met de meeste in de handel verkrijgbare lak- en glascoatings
- Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
- Heeft geen kleverig oppervlak
- Hoge slijtvastheid en goede egaliseringseigenschappen
- Blijvend elastisch
- Korte draadvorming
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- De licht melkachtige kleur van de transparante versie is een indicatie van de uitstekende kwaliteit van de siliconen en is gerelateerd aan de samenstelling van de siliconen
- Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Verwijder overtollig egaliseermiddel op glas en frames onmiddellijk na het aanbrengen om vegen te voorkomen.
- Kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en gelaagd glas. Tijdens het aanbrengen mag er geen direct contact zijn tussen het afdichtmiddel en de gelamineerde glasfolie.
- Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten
- Bij uitharding komt een geur vrij die typisch is voor siliconen. Deze geur is niet meer aanwezig zodra het uithardingsproces is voltooid. Bij grotere verbindingsafmetingen kan de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn.
- Matte kleur
- Silicone heeft de neiging te vergelen op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is
- Vermijd contact met VKP-tape
- Contact met stoffen die weekmakers bevatten, bijv. butyl/bitumen, kan verkleuring veroorzaken
- Incompatibiliteit met materialen kan leiden tot verkleuring van de afdichtingsvoegen, met name bij transparante en witte afdichtmiddelen
- De ervaring heeft geleerd dat verkleuringseffecten op de afdichtingsvoeg niet kunnen worden uitgesloten op oppervlakken die zijn gecoat met alkydharslak en/of soortgelijke coatingsystemen. Bovendien kunnen emissies van de af te dichten oppervlakken en invloeden in de directe omgevingslucht, zoals dampen, stof en rook (met name tabaksrook), negatieve gevolgen hebben voor de verkleuring van de afdichtingsvoeg. De dampen van de genoemde materialen zijn meestal afkomstig van primers, oplosmiddelen, ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen en/of oppervlaktebehandelingen.
Voldoet aan de eisen van DIN EN 15651 delen 1/2/3 afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire verbindingen
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: < 3 mm
- Volumeverlies: < 10 %
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd
- Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd
- Elastische terugvering: ≥ 70%
- Trekspanningswaarde voor trekvastheid: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor verbindingsvoegen in kozijnen en afdichtingsvoegen in houten, kunststof en aluminium raamkozijnen
- Voor het afdichten van expansievoegen binnen en buiten met hoog effect van actie, zoals deur-, wand-, vloer-, plafond- en kozijnvoegen en goten
- Kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en gelaagd glas
- Geschikt voor gebruik in de bouw, glas- en kozijnmontage en ruitafdichting
- Kan worden gebruikt in de sanitaire industrie
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- Let op de afmetingen van de verbinding
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Neutraalvernette siliconen, op oximebasis |
Uitgevoerd met fungicide | Ja |
Kleur | Beukenhout |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
UV-bestendig | Ja |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Dichtheid | 1,26 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 180 °C |
Coatingverdraagzaamheid | Ja |
Overschilderbaar | Nee |
Shore-hardheid A | 28 |
Min. rek bij breuk | 450 % |
Voorwaarde rek bij breuk | voor folie 2 mm |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
DIN | 18545-2 |
Waterdampdiffusieweerstand µ | 749 |
Aantal per pallet | 576 st |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!