Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Autowinterset

Autowinterset
AUTO WINTER SET 4 DELIG

Art.-nr. 0892332901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Autowinterset

Art.-nr. 0892332901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Praktische hulp voor de koude wintermaanden.

Totaalpakket


Alle producten voor de koude wintermaanden in één set.



Eenvoudig en snel te gebruiken


  • Het moeizame "schoonkrabben" of "ontdooien" van de ruit of het slot vervalt.

  • Bevroren ruiten of sloten worden snel ontdooid en tegelijkertijd beschermd.


Ruiten en sloten zullen minder gauw weer bevriezen



Helder zicht in een kwestie van seconden


Maakt ook hardnekkige winterse verontreinigingen los zoals strooizout, olieachtig straatvuil en dergelijke



Voorkomt dat de ruiten aan de binnenkant beslaan


Dankzij speciale werkzame stoffen in de anticondensdoek.



Alle reinigingsmiddelen in het product zijn uiterst materiaalvriendelijk



Inclusief:


1 ruitenreiniger met antivries 500 ml, 1 ruitontdooier, spray 500 ml, 1 ijskrabber, 1 anticondensdoek

Opmerking

De instructies op de verschillende productetiketten in acht nemen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

De vijfdelige Würth winterset helpt de automobilist tijdens de wintermaanden in de meest uiteenlopende situaties. Bevroren ruiten kunnen even gemakkelijk en snel worden ontdooid als vastgevroren portiersloten. Om ook bij extreem lage temperaturen (tot -63°C) de ruiten tijdens het rijden tegen bevriezing te beschermen, bevat de winterset bovendien antivries voor de ruitensproeierinstallatie. Ook is aan de set een ijskrabber en een microvezeldoek voor beslagen ruiten toegevoegd.

Instructies

Bevroren ruiten van boven naar beneden met ruitontdooier inspuiten en na een korte inwerktijd het ontdooide ijs met de ijskrabber verwijderen. Evt. beslagen ruiten met de microvezeldoek vóór vertrek van binnen reinigen. De slotontdooier in het portierslot druppelen en kort laten inwerken. Daarna kan het slot weer worden geopend.

Inhoud

1000 ml

Gewicht inhoud

1,279 kg

Chemische basis

Ethanol

Kleur

Kleurloos

Dichtheid

0,862 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden