Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Superontdooispray

Superontdooispray
SUPERONTDOOIER FLACON 500 ML

Art.-nr. 0892331201
EAN 4045989655847
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verwijdert snel en effectief ijs en rijp

Zelfs sterk bevroren ruiten worden snel en effectief van ijs en rijp ontdaan


  • Geen arbeidsintensief schoonschrapen van ruiten

  • Snelle verwerking


Beschermt de ruiten tegen opnieuw aanvriezen


Duidelijk zicht, zelfs als het interieur van de auto nog niet op temperatuur is



Uitstekende materiaalverdraagzaamheid


Lakken, rubber en kunststoffen worden niet aangetast



Methanolvrij



Aangename citrusgeur

Opmerking

Methanol-, AOX- en siliconenvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle soorten ruiten in de auto-industrie waarvan vorst of ijs moet worden verwijderd. Materiaal is compatibel met lak, rubber, polycarbonaat en PMMA

Handleiding

Spuit de ruiten van boven naar beneden in met de Würth Super Anti-Freeze-spray. Verwijder ontdooid ijs met een schraper of doek. Om hernieuwde ijsvorming te voorkomen, kunt u opnieuw een dunne laag spuiten.


Bij ijsvorming in de auto spuit u Würth Super Anti-Freeze-spray op een doek en wrijft u het glas kort in.

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

460 g

Chemische basis

Ethanol

Geur

Citrus

Kleur

Blauw

PH-waarde

7,8

Voorwaarde pH-waarde

bij 20 °C

Minimaal vlampunt

21 °C

Dichtheid

0,952 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
IJskrabber met borstel

IJSKRABR NIET BEDRUKT

Brede toepasbaarheid
x 10 st
IJskrabber met handvat, Hobby Met stabiele rand voor moeiteloos verwijderen van ijs

IJSKRABR-STEEL-HOBBY-(KLEUR-SORTIE)
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie