Spray super dégivrant
Spray super dégivrant
DEGIVRANT EN SPRAY 500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Efficace même sur les vitres présentant une couche de givre et de gel importante
- Pas d'utilisation laborieuse de la raclette sur les vitres
- Application rapide
Protège les fenêtres de toute nouvelle formation de givre
Excellente visibilité, même si l'habitacle n'a pas encore atteint sa température de fonctionnement
Excellente compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas les peintures, le caoutchouc et les plastiques
Sans méthanol
Parfum citronné agréable
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tout type de vitres dans l'industrie automobile, sur lesquelles doit être éliminée la formation de glace ou de gel. Compatible avec la peinture, le caoutchouc, le polycarbonate et le PMMA
Vaporiser du super antigel Würth sur les vitres du véhicule de haut en bas. Eliminer le givre fondu à l'aide d'un racloir ou d'un chiffon. Pour éviter toute nouvelle formation de glace, il est possible de vaporiser à nouveau une fine couche.
Si du givre s'est formé à l'intérieur de la voiture, vaporiser le super antigel Würth sur un chiffon et frotter brièvement les vitres.
Contenu | 500 ml |
Poids net | 460 g |
Base chimique | Ethanol |
Odeur/parfum | Agrumes |
Couleur | Bleu |
pH | 7,8 |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Point d'éclair min. | 21 °C |
Densité | 0,952 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!