Siliconenacetaat, glashelder
Siliconenacetaat, glashelder
SANITAIR SILICONEN-GLASHELDER-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer transparant
- Blijvend elastisch
- Niet geschikt voor toepassingen waarbij contact met voedsel plaatsvindt of voor toepassingen bij structurele beglazing, op graniet en natuursteen
- Een glasnaadafdichting wordt niet aanbevolen
- Risico van corrosie bij gebruik op onbewerkt ijzer en gekleurde materialen
- Mag niet worden aangebracht op materialen die na verloop van tijd stoffen of bijproducten kunnen afgeven, zoals isolerende lak en lak op teerbasis, butylafdichtingsmiddelen of EPDM-rubbers. Dit kan leiden tot verkleuring van het afdichtmiddel of verminderde hechting.
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten
- Het gebruik van een egaliseermiddel kan ertoe leiden dat het silicone troebel wordt
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor het afdichten van glas, etalageruiten en vitrines en meubelbouw
- Voor hechten van kleine oppervlakken voor artistieke toepassingen, zoals glazen ornamenten en glazen stenen
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Maak droog voordat de huid zich vormt, omdat het gebruik van een egaliseermiddel kan leiden tot troebelheid van siliconen
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Zure siliconen (acetaatsystemen) |
Kleur | Glashelder |
Absorptie continue beweging | 12.5 % |
Shore-hardheid A | 20 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 150 °C |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. huidvormingstijd | 15 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden | 2-3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. rek bij breuk | 150 % |
Uitgevoerd met fungicide | Nee |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
Dichtheid/voorwaarden | 1 g/cm³ / bij 20 °C |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!