Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Eéncomponent-montageschuim PURlogic® Easy white

1-comp. montageschuim PURLOGIC EASY White ECOLINE
1K-MONTAGESCHUIM PURLOGIC® EASY WIT

Art.-nr. 0892143300

EAN 4065746533782

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eéncomponent-montageschuim PURlogic® Easy white

Art.-nr. 0892143300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Is een kant-en-klaar, uit één component bestaand, uitzetbaar, stijf polyurethaanschuim. Met combinatiekoppeling voor gebruik met onze schuimpistolen of de meegeleverde hoekadapter.

1C hard polyurethaanschuim met bijzonder lage diisocyanaatwaarde - daarom is training niet nodig!



  • Klasse B1 lage ontvlambaarheid tussen vaste en minerale bouwmaterialen; komt overeen met bouwmateriaalklasse B1 volgens DIN 4102, deel 1, indien gebruikt in deze toepassing

  • Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 in alle overige toepassingen

  • Voldoet aan DGNB 4 (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen; Duits instituut voor duurzaam bouwen)

  • MDI-waarde (diisocyanaatwaarde) <0,1 %

  • Uitstekende vormvastheid, d.w.z. geen volumeverlies en slechts minimale expansie na verharding

  • Uitstekende hechting op bijna alle conventionele bouwmaterialen

  • Kan na uitharding worden gepleisterd, overgeschilderd of afgedekt

  • Bestand tegen veroudering, rotting, schimmel en vergaan

  • Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten, chemicaliën, olie en benzine

  • Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel

  • Bevat geen schadelijke stoffen

  • Halogeenvrij, bevat geen gehalogeneerde vlamvertragers of gehalogeneerde stuwstoffen

  • Bevat geen TCEP, TCPP of gechloreerde paraffinen en is vrij van weekmakers
Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Voldoet aan RAL-vereisten voor isolatie van de middelste laag

  • Gehard polyurethaanschuim moet worden beschermd tegen blootstelling aan UV-straling door het te schilderen of af te dichten (bijv. met siliconen, polyurethaan, acryl of hybride polymeer afdichtmiddelen) of door het te bedekken.

  • Op poreuze en absorberende ondergronden zoals gips en gasbeton moet een primer worden aangebracht.

  • De schuimbussen moeten rechtop worden opgeslagen om te voorkomen dat de spuitventielen verstopt raken met lijm. Geopende bussen moeten binnen korte tijd worden gebruikt.
Toepassingsgebied

EMICODE EC1 Plus

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle gangbare ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, gips en hout. PURlogic® Easy witte 1-component constructieschuim is een vlamvertragend B1-schuim met de hoogste opbrengst voor toepassingen die voldoen aan kwaliteitsniveaus 1 t/m 4 volgens DGNB-criteria. Toepassing: Installatie van deuren en ramen (alleen in combinatie met mechanische bevestiging) en voegschuim voor isolatiematerialen. Ideaal voor hoogwaardige en veilige isolatie, het vullen en isoleren van raamverbindingen, raamdorpelverbindingen, wandverbindingen en holtes, zoals tussen isolatieplaten, dakverlengingen, rolluikkasten en in de fabricage van apparatuur en metalen constructies. Voor isolatie van vensterbanken, raamkozijnen, koelwagens en inloopkoelkasten.

Handleiding

Dek de ondergronden naast het werkgebied af voordat u met de werkzaamheden begint. Zorg ervoor dat elementen die vervormd kunnen raken, zoals vensterbanken en deurkozijnen, voldoende stevig vastzitten. Schud de bus circa 30 keer grondig heen en weer voor gebruik. Schroef de bus helemaal in het pistool of de gebogen adapter. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Verwijder schuimspatten direct met PURlogic Clean, artikelnr. 0892160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Laat de open bus altijd op het pistool geschroefd zitten.

Chemische basis

Polyurethaan

Kleur

Wit

Dichtheid

22 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

0 - Niet van toepassing

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

23 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

in de voegen geschuimd

Celstructuur

Fijn

Kleefvrij na

15 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 20 °C en 60% vochtigheid

Snijdbaar na

60 min

Voorwaarde snijbaarheid

bij 20 °C en 60% relatieve vochtigheid

Volle belastbaarheid

24 h

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur omgeving

5 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur voor blik

30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

90 °C

Warmtegeleiding λ

0,035 W/(m*K)

Drukvastheid

10 N/m

Voorwaarde drukvastheid

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde rek bij breuk

0 - Niet van toepassing

Opbrengst (volume) ca.

25 l

Voorwaarde opbrengst

Vrijgeschuimd

Inhoud

500 ml

Verpakking

Bus

Gewicht inhoud

550 g

Brandklasse

B1 - Van lage ontvlambaarheid

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102-1

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 25°C

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress

SCHUIMPISTOOL-1C-PURLOGIC-XPRESS-PLASTIC

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Hoekadapter voor 1C combischuim

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

x 15 st