Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REFILLO®mat navulbus

REFILLOmat , blik
REFILLOMAT BUS SILICONENSPRAY

Art.-nr. 089188112

EAN 4065746398732

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
REFILLO®mat navulbus

Art.-nr. 089188112
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
Het veilige en voordelige systeem voor het automatisch hervullen van spuitbussen met actieve stoffen en perslucht

Veilige bediening van de REFILLOmat



De REFILLOmat voldoet aan de wettelijke regelingen


  • CE-markering, getest conform de machinerichtlijnen

  • Verklaring van Overeenstemming van Würth

  • Gebruiksaanwijzing met alle instructies om een veilige installatie en veilige werking te garanderen

  • Aardingskabel voor het afleiden van elektrostatische lading
Opmerking

Ideaal voor gebruikers die grote hoeveelheden verwerken

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor werkstof

Siliconen

Inhoud

400 ml

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
x 1 st
Kunststof kraan DN 60-aansluiting

KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l