Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bombe de remplissage REFILLO®mat

Aérosol rechargeable REFILLOmat
SILICONENSPRAY SPUITBUS REFILLOMAT

Art. N° 089188112

EAN 4065746398732

Prix affichés aux clients après connexion
Bombe de remplissage REFILLO®mat

Art. N° 089188112
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
Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.

Manipulation de REFILLOmat en toute sécurité



REFILLOmat satisfait aux dispositions légales


  • Marquage CE ; testé selon la directive relative aux machines

  • Déclaration de conformité Würth

  • Manuel d'utilisation contenant toutes les informations nécessaires pour garantir une installation et une utilisation en toute sécurité

  • Câble de mise à la terre pour éviter l'accumulation de décharges électrostatiques
Indication

Idéal pour les utilisateurs ayant une grande consommation de produits

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour ingrédient actif

Silicone

Contenu

400 ml

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet Filetage DN 45 pour bidons en plastique de 5 l et 10 l

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.
x 1 pcs
Robinet en plastique Raccord DN 60

ROBINET POUR BIDON 20L

Pour bidons en plastique avec raccord DN 60 pour 20 l/25 l et 60 l