Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kombifix persluchtkitpistool Voor kokers van 310 ml

Persluchtkitpistool, Kombifix
PERSLUCHTKITPISTOOL-KOMBIFIX

Art.-nr. 08916286
EAN 4046778365480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gecombineerde toepassing mogelijk (standaardafdichtmiddel en spuitbaar naadafdichtmiddel)

Verlaagt automatisch de leidingdruk tot een werkdruk van 7 bar



Oneindig en fijn afstelbaar



De hoeveelheden sproeilucht en materiaal kunnen afzonderlijk worden geregeld



Tweetrapsactivering



Materiaaltoevoer via telescopische cilinder voorkomt dat perslucht de koker kan binnendringen



Omvat:


  • 10 mondstukken van kunststof voor spuitbaar naadafdichtmiddel

  • 1 wartelmoer voor spuitbaar naadafdichtmiddel

  • 1 wartelmoer voor standaardafdichtingskits

  • 1 verbindingsnippel van 1/4 inch
Opmerking

Het gemiddelde verbruik voor persluchtkitpistolen is circa 7,2 liter/minuut. – Let op: De maximale werkdruk van dit pistool voor het opbrengen van kitten is 7 bar.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

310 ml cartridge

Lengte

350 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitmond voor kunststofkokers van 310 ml

PERSLUCHTKITPISTOOL-KOMBIFIX-SPUITMOND

Grove draad
x 12 st
Wartelmoer voor Kombifix persluchtkitpistool

PERSLUCHTKITPISTOOL-KOMBIFIX-HOUDER

Voor spuitbare naadafdichting