Plus voegspatel Kan worden gebruikt voor zes verschillende toepassingen in alle verbindingsscenario's
Kitspatel, Plus
KITSPATEL-PLUS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ligt perfect in de hand
Eenvoudig te gebruiken dankzij handig formaat. Bovendien ontstaat er bij het afschrapen geen rups, waardoor naadloos afschrapen mogelijk is.
Datasheets(X)
Het afdichtingsoppervlak en de voegspatel Plus inspuiten met egaliserend afdichtmiddel en lichte druk uitoefenen om de afdichtingsvoeg af te schrapen. Overtollig afdichtmiddel wegvegen. De voegspatel tijdens de verwerking altijd vochtig houden.
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Lengte | 70 mm |
Breedte | 5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!