Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lekzoeker

Lekzoeker
LEKZOEKER REFILLOMAT 20 L

Art.-nr. 089030020
EAN 4062856101719

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lokaliseert lekkende gebieden in perslucht- en persgassystemen
  • Moeiteloze, tijdbesparende detectie van onder druk staande, lekkende gebieden, met gegarandeerd succes

  • Niet-ontvlambaar, kan daarom ook worden gebruikt op systemen, containers en pijpen met brandbare gassen

  • Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C

  • Bevriest bij 0 °C
Opmerking

Bestand tegen vorst. Ook toepasbaar na ontdooiing.



Bij gebruik van systemen die zuurstof bevatten, moet ervoor worden gezorgd dat deze onder druk worden gehouden tijdens de test. Als dit niet gebeurt, kan bij een te lage druk de lekzoekvloeistof in het systeem terechtkomen en reageren met de zuurstof. Spoel onmiddellijk na de test resten lekzoekvloeistof uit met helder water.



Verdachte gebieden slechts licht bespuiten. Schuimvorming duidt op lekken

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor persluchtremsystemen, banden, slangen, kleppen, leidingwerk, fittingen, persluchtcontainers, compressiesystemen, etc.

Inhoud

20 l

Kleur

Kleurloos

Geur

Producttypisch

Chemische basis

Water, zeep en glycol

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Minimaal temperatuurinzetbereik

5 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Oppervlaktespanning

0.02 N/m

Dichtheid

1 g/cm³

Dichtheid/voorwaarden

1 g/cm³ / bij 20 °C

PH-waarde

6,5-7,5

Minimaal vlampunt

100 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof kraan DN 60-aansluiting

KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l
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
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
x 1 st
Kunststof kraan DN 60-aansluiting

KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l
x 1 st
REFILLO®mat navulbus

REFILLOMAT BUS LEKZOEKER

REFILLOMAT
Het veilige en voordelige systeem voor het automatisch hervullen van spuitbussen met actieve stoffen en perslucht
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
REFILLO®mat navulbus

REFILLOMAT BUS LEKZOEKER

REFILLOMAT
Het veilige en voordelige systeem voor het automatisch hervullen van spuitbussen met actieve stoffen en perslucht