Dégrippant Rost Off
Produit antirouille Rost Off
REFILLOMAT ZEBRA ROST-OFF 20 L
Art. N° 08903001
EAN 4045989460991
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Niveau élevé de capillarité
- Propriétés de capillarité optimales garantissant une pénétration à cœur de la rouille ; même pour les raccords fortement grippés et rouillés
Elimination optimale de la rouille
- Pénètre la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés
Excellentes propriétés hydrofuges
- Pénètre et évacue l'humidité, par ex. en cas de difficultés de contact
Additifs pour une protection anticorrosion optimale
- Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et engins de travaux publics, ensembles et appareils
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération et prolonger le temps d'action si nécessaire.
Contenu | 20 L |
Type de récipient | Bidon |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 140 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 16,5 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Base chimique | Huile minérale |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans résine | Oui |
Sans acide | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!